• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.1 hp Stiftschleifer, gerade Bauform, Zentralstaubsauger

Artikel-Nr.: 51629
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51629
EAN / GTIN 0616026516298
Herstellernummer 51629
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Werkzeug verfügt über eine integrierte Spannzange mit einem 1/8″-Spannzangeneinsatz (51659)
  • Turbinenbetriebene Luftmotoren eignen sich ideal für das präzise Entgraten und die Endbearbeitung einer Vielzahl von Oberflächen. Der hocheffiziente Luftmotor verfügt über keine verschleißanfälligen Zahnräder, Schaufeln oder Flügel. Der ölfreie Betrieb minimiert den Wartungsaufwand und die Reparaturkosten. Der Druckluftmotor wird über einen patentierten Drehzahlregler gesteuert, der unter Last für eine konstante Werkzeugdrehzahl sorgt. Hochwertige Hochgeschwindigkeitslager sind im Lieferumfang enthalten.
  • Das Gehäuse verfügt über einen rutschfesten Gummigriff für zusätzliche Kontrolle. Taktile Markierungen am Schaftende weisen den Bediener auf den rotierenden Spannzangenbereich hin.
  • Der Wechsel des Aufsatzes erfolgt durch einen einfachen Handgriff mit zwei Schraubenschlüsseln. Inklusive hochwertigem, flexiblem Luftschlauch.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 50000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 48 mm
  • Länge (mm): 133 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb