.1 hp sveder, ravna izvedba, centralni sesalnik

Št. art.: 51629
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
Številka izdelka 51629
EAN/GTIN 0616026516298
Številka proizvajalca 51629
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Orodje ima vgrajeno vpenjalno glavo z vstavkom za vpenjanje 1/8″ (51659)
  • Modeli zračnih motorjev s turbinskim pogonom so idealni za natančno odstranjevanje ostrih robov in končno obdelavo različnih površin. Visoko učinkovit zračni motor nima zobnikov, lopatic ali kril, ki bi se obrabljali. Delovanje brez olja zmanjša čas vzdrževanja in stroške popravil. Zračni motor se krmili s patentiranim regulatorjem, ki zagotavlja konstantno hitrost orodja pod obremenitvijo. Vključena so visokokakovostna ležaja za visoke hitrosti.
  • Ohišje je opremljeno s protizdrsnim gumijastim ročajem za večji nadzor. Tipni znaki na koncu gredi opozarjajo upravljavca na območje vrteče se vpenjalne glave.
  • Menjava priključka se izvede s preprostim postopkom, pri katerem sta potrebna dva ključa. Vključuje visokokakovostno prožno zračno cev.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • HP: 0,1 hp
  • Največ. RPM: 50000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 48 mm
  • Dolžina (mm): 133 mm
  • Širina (mm): 152 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg