• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenmeister Step: 10, 5, 2, 1µm

Artikel-Nr.: 516-198
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-198
EAN / GTIN 4946368514086
Herstellernummer 516-198
L-Nummer L40010 9058
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Stufenendmaß ist für die Kalibrierung der Z-Achsen (vertikale Richtung) bei optischen Messsystemen geeignet. Jede benachbarte Stufe wird mittels eines Interferometers mit einer Genauigkeitstoleranz von ±0,20 μm auf eine Auflösung von 0,01μm kalibriert. Ausführungen aus Stahl und Keramik sind verfügbar.

Merkmal:

  • Endmaßstufung: 10, 5, 2, 1 µm
  • Größe / Abmessung: 0,144 X 0,105 X 0,064 M
  • Material: Stahl
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Holzbox mit Herstellerprüfzertifikat

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb