Maestro de pasos, paso: 10, 5, 2, 1 µm

Número de artículo: 516-198
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 516-198
EAN / GTIN 4946368514086
Número del fabricante 516-198
Número L L40010 9058
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El medidor de pasos es adecuado para calibrar los ejes Z (dirección vertical) en sistemas de medición óptica. Cada paso vecino se calibra con un interferómetro con una tolerancia de precisión de ± 0,20 μm a una resolución de 0,01 μm. Están disponibles versiones de acero y cerámica.

Característica:

  • Escala de medidas finales: 10, 5, 2, 1 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,144 X 0,105 X 0,064 M
  • Material: Acero
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de madera con certificado de prueba del fabricante.