• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 2,5 Toleranz 6H DLC

Artikel-Nr.: 512756
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 2,5 mm
Nennmaß max. 2,5 mm
Art Gewinde M
Gewinde M2,5
Gewindedurchmesser 2,5 mm
Toleranzfeld h
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 512756
EAN / GTIN 4046122128181
Herstellernummer 512756
L-Nummer L40130 3759
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 2,5 Toleranz 6H DLC

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm