Tampon fileté double M 2,5 - 6H DLC

Réf.: 512756
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 2,5 mm
Dimension nominale max. 2,5 mm
Type de filetage M
Filetage M2,5
Diamètre de filetage 2,5 mm
Plage de tolérance h
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 512756
EAN / GTIN 4046122128181
Réf. fabricant 512756
Article hors catalogue L40130 3759
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 2,5 tolérance 6H DLC. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm