{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Lehrenart | Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO) | |
| Nennmaß min. | 8 mm | |
| Nennmaß max. | 8 mm | |
| Art Gewinde | M | |
| Gewinde | M8 | |
| Gewindesteigung | 1,25 mm | |
| Gewindedurchmesser | 8 mm | |
| Toleranzfeld | H | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 6 | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrdorn | |
| Länge gesamt L | 110 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | DIN 2279 − 2299 | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 512318 | |
| EAN / GTIN | 4046122120611 | |
| Herstellernummer | 512318 | |
| L-Nummer | L40130 2654 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |