Tampon fileté double M 8 - 6H LH

Réf.: 512318
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 20,90 € /pcs.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type of gauge go Gauge (GO); no-go gauge (NO-GO)
Min. nominal dimension 8 mm
Max. nominal dimension 8 mm
Type of thread M
Thread M8
Thread pitch 1.25 mm
Thread diameter 8 mm
Tolerance zone H
Degree of tolerance (quality) 6
Configurable no
Type of product thread plug gauge
Overall length L 110 mm
Content single part
Standard DIN 2279 − 2299
Can be calibrated oui

Identification et classification

Référence article 512318
EAN / GTIN 4046122120611
Réf. fabricant 512318
Article hors catalogue L40130 2654
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 8 tolérance 6H à gauche. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm