• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrdorn / GD M 95x2 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 511303
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lehrenart Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 95 mm
Nennmaß max. 95 mm
Art Gewinde M
Gewindesteigung 2 mm
Gewindedurchmesser 95 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511303
EAN / GTIN 4046122103577
Herstellernummer 511303
L-Nummer L40130 474
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrdorn / GD M 95x2 Toleranz 6H

Gewinde-Gutlehrdorn
Baumaße nach DIN 2281-1
über Nenn-Ø 40 mm DIN 2281-2

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb