GD M 95x2 6H

N.º do artigo: 511303
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de aptitud (GO)
Medida nominal mín. 95 mm - 95 mm
Medida nominal máx. 95 mm; 95 mm
Tipo de rosca M; M
Passo de rosca 2 mm; 2 mm
Diâmetro da rosca 95 mm; 95 mm
Campo de tolerância H; H
Grau de tolerância (qualidade) 6; 6
Configurabilidade no; no
Tipo de produto Tampón para roscas; Tampón para roscas
Índice peça individual
Norma norma de fábrica

Identificação e classificação

Número do artigo 511303
EAN/GTIN 4046122103577
Número do fabricante 511303
Número L L40130 474
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA / GD M 95x2 tolerancia 6H

Medidor de tapones roscados PASA
Dimensiones según DIN 2281-1
por encima de un Ø mayor de 40 mm DIN 2281-2