• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrdorn / AD M 52x3 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 510450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO)
Gewindeart M
Gewinde M52
Gewindesteigung 3 mm
Gewindedurchmesser 52 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 510450
EAN / GTIN 4046122088027
Herstellernummer 510450
L-Nummer L40130 843
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrdorn / AD M 52x3 Toleranz 6H

Gewinde-Ausschusslehrdorn
Baumaße nach DIN 2283-1
über Nenn-Ø 40 mm DIN 2283-2