AD M 52x3 6H

Número de artículo: 510450
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca M
Rosca M52
Paso de rosca 3 mm
Diámetro de la rosca 52 mm
Campo de tolerancia H
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única
Norma DIN 2279 − 2299
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 510450
EAN / GTIN 4046122088027
Número del fabricante 510450
Número L L40130 843
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones NO PASA / AD M 52x3 tolerancia 6H

Medidor de tapones de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2283-1
por encima del Ø mayor de 40 mm DIN 2283-2