GMT35 ⌀100 Rad mit Feststellbremse, Typ: 2566

Artikel-Nr.: 509010 2566
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Herstellerbezeichnung GMT35
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse ja
Befestigungsart geschraubt
Bauhöhe 125 mm
Produktart Rolle
Durchmesser außen Rad/Rolle 100 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Farbe Bereifung schwarz
Material Felge Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 509010 2566
EAN / GTIN 2050002074293
Herstellernummer ZX200002566

Beschreibung

Ausführung:

GMT35 Rad mit Feststellbremse.
Durchmesser: 100 mm