GMT35 ⌀ 100 kolo s parkovací brzdou, Typ: 2566

Artiklové číslo: 509010 2566
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GMT
Označení výrobce GMT35
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ano
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 125 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Materiál kola/válečku Celogumové
Barva pneumatik černá
Materiál ráfek plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 509010 2566
EAN / GTIN 2050002074293
Číslo výrobce ZX200002566

Popis

Provedení:

Kolo GMT35 s brzdou.
Průměr: 100 mm