• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit Holzgriff, max. 400 mm Spannweite, 250 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 506-040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Zwingen
Typ Zwinge Schraubzwinge
Ausladung min. 250 mm
Ausladung max. 250 mm
Spannkraft max. 7 000 N
Spannweite min. 0 mm
Material Spannarme Temperguss
Stärke Gleitschiene 12 mm
Breite Gleitschienen 45 mm
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
Breite Spannfläche 40 mm
Tiefe Spannfläche 50 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 506-040
EAN / GTIN 4027474565312
Herstellernummer 506-040
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen mit Holzgriff der Baureihe 505 bis 509 werden zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die Baureihen 505 bis 509 sind mit ihrem runden Holzgriff Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 325 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 12 13/16
  • Branche: Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 400 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 15 3/4
  • Gesamtlänge [mm]: 570 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 22 7/16
  • Material Griff: Holz
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 250 mm
  • Länge der Backen [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 15/16
  • Backenbreite [mm]: 40 mm
  • Spannkraft [N]: 7.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 45 x 12
  • Backenbreite [inch]: 1 9/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 400 mm / 250 mm