Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge avec manche en bois, max. 400 mm capacité de serrage, 250 mm profondeur de serrage

Réf.: 506-040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints serre-joints
Porte-à-faux min. 250 mm
Porte-à-faux max. 250 mm
Force de serrage max. 7 000 N
Capacité de serrage min. 0 mm
Matériau bras de serrage fonte malléable
Epaisseur rail coulissant 12 mm
Largeur rail 45 mm
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Largeur méplat de serrage 40 mm
Surface de serrage profonde 50 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 506-040
EAN / GTIN 4027474565312
Réf. fabricant 506-040
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints en fonte malléable à manche en bois des séries 505 à 509 sont utilisés pour compresser et maintenir fermement de grandes pièces dans la construction et l'industrie. Grâce à la barre coulissante en acier, une grande force de serrage peut être atteinte. Les séries 505 à 509, avec leur manche en bois rond, sont des classiques de la gamme des serre-joints.
  • Force de serrage jusqu'à 7.000 N
  • Des broches trapézoïdales faciles à déplacer assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 325 mm
  • Largeur totale [inch]: 12 13/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 400 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 15 3/4
  • Longueur totale [mm]: 570 mm
  • Longueur totale [inch]: 22 7/16
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 250 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 50 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1 15/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 40 mm
  • Force de serrage [N]: 7.000 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 45 x 12
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 9/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 400 mm / 250 mm