Tornillo de sujeción de hierro maleable con mango de madera, máx. 400 mm rango de sujeción, 250 mm alcance

Número de artículo: 506-040
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Sargentos
Tipo de abrazadera sargentos de tornillo
Alcance mín. 250 mm
Alcance máx. 250 mm
Fuerza de sujeción máx. 7.000 N
Abertura de sujeción mín. 0 mm
Material brazos de sujeción fundición maleable
Grosor riel de deslizamiento 12 mm
Anchura carriles deslizantes 45 mm
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Modo de manejo Uso con dos manos
Ancho de superficie de sujeción 40 mm
Superficie de apriete profunda 50 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 506-040
EAN / GTIN 4027474565312
Número del fabricante 506-040
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sargentos de fundición maleable de alta tensión con mango de madera de las series 505 a 509 se utilizan para comprimir y sujetar grandes piezas en la construcción y la industria. Gracias al carril deslizante de acero, se puede alcanzar una alta fuerza de sujeción. Las series 505 a 509 son clásicos de la gama de sargentos con su mango de madera redondo.
  • Fuerza de tensión hasta 7.000 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 325 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 12 13/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 400 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 15 3/4
  • Longitud total [mm]: 570 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 22 7/16
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 250 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 40 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 7.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 45 x 12
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 9/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 400 mm / 250 mm