• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer steckbare Ausführung für Podesttreppen beidseitig begehbar

Artikel-Nr.: 50241
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Geländer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50241
EAN / GTIN 4031405502413
Herstellernummer 050241
L-Nummer L90110 253
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Podesttreppen beidseitig begehbar
  • Stabile Konstruktion aus Aluminium bestehend aus zwei Seitengeländern mit Fuß- und Knieleiste
  • Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem
  • Nur in Kombination mit Handlauf steckbar möglich

Merkmal:

  • Breite: 688 mm
  • Höhe: 1076 mm
  • Länge: 807 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren