Garde-corps version enfichable pour escaliers à palier accessibles des deux côtés

Réf.: 50241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50241
EAN / GTIN 4031405502413
Réf. fabricant 050241
Article hors catalogue L90110 253

Description

Description:

  • Convient pour les escaliers sur podium peuvent être marchés des deux côtés
  • Construction stable en aluminium composée de deux garde-corps latéraux avec bande de pied et de genou
  • Installation facile grâce à un système enfichable sans outil
  • Ne peut être branché qu'en combinaison avec la main courante

Caractéristique(s):

  • Largeur: 688 mm
  • Hauteur : 1076 mm
  • Longueur : 807 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils