• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf steckbar links Podesttreppe 7-8-stufig

Artikel-Nr.: 50226
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50226
EAN / GTIN 4031405502260
Herstellernummer 050226
L-Nummer L90110 967
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für einseitig und beidseitig begehbare Podesttreppen
  • Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem
  • Nur in Kombination mit Geländer steckbare Ausführung möglich

Merkmal:

  • Breite: 550 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 1981 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren