Barandilla enchufable izquierda Escalera de plataforma 7-8 peldaños

Número de artículo: 50226
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Cono combinado portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 50226
EAN / GTIN 4031405502260
Número del fabricante 050226
Número L L90110 967
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de plataforma de un solo lado y de doble cara
  • Fácil instalación a través de un sistema plug-in sin herramientas
  • Versión enchufable solo en combinación con barandilla

Característica:

  • Anchura: 550 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1981 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta