• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange ″501B″-Serie 110mm

Artikel-Nr.: 501B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 501B
EAN / GTIN 3662424115035
Herstellernummer 501B
L-Nummer L60130 106663
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:
  • Effizientes Gleitgelenk
  • Weite Öffnung
  • Griffsicherheit
  • Hohe Belastbarkeit
  • Öffnung bis zu 110 mm
  • 5 Positionen
  • Breite der Backen: 17 mm
  • Traditioneller Öffnungs- und Verriegelungsmechanismus

Merkmal:

Technische Daten:
  • L [mm]: 250
  • B [mm]: 66
  • H [mm]: 24
  • Gewicht in Kilogramm: 0,69