Pince-étau série « 501B » 110 mm

Réf.: 501B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 501B
EAN / GTIN 3662424115035
Réf. fabricant 501B
Article hors catalogue L60130 106663
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:
  • Articulation coulissante efficace
  • Large ouverture
  • sécurité de préhension
  • Capacité de charge élevée
  • Ouverture jusqu´à 110 mm
  • 5 positions
  • Largeur des mâchoires: 17 mm
  • Mécanisme traditionnel d´ouverture et de verrouillage

Caractéristique(s):

Caractéristiques techniques:
  • L [mm]: 250
  • B [mm]: 66
  • H [mm]: 24
  • Poids en kilogrammes: 0,69