• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachkrepp-Abklebeband Beige Profi Glattes und dünnes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft,Naturkautschukkleber für Abklebearbeiten bis zu 7 Tagen im Innenbereich. Auf glatten Untergründen einsetzbar. 24 mm/50 m

Artikel-Nr.: 501702000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 501702000
EAN / GTIN 4013307498520
Herstellernummer 501702000
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Mitteldicke, bewährte Abklebebänder für die meisten Abklebearbeiten bei typischen Maler- und Lackieranwendungen. Gut abrollbar und abreißbar für komfortables Handling. Natur- und Synthetikkautschuk für sofortige Klebkraft nach dem Aufbringen. Innen bis zu