• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ruban de masquage en crêpe plat Beige Profi Crêpe plat lisse et fin avec une force d’adhérence moyenne,Adhésif en caoutchouc naturel pour les travaux de masquage jusqu’à 7 jours à l’intérieur. Peut être utilisé sur des surfaces lisses. 24 mm/50 m

Réf.: 501702000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
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
Référence article 501702000
EAN / GTIN 4013307498520
Réf. fabricant 501702000
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Rubans de masquage d’épaisseur moyenne éprouvés pour la plupart des travaux de masquage dans les applications de peinture et de vernissage typiques. Facile à dérouler et à déchirer pour une manipulation confortable. Caoutchouc naturel et synthétique pour