Tastelement PG C 3-350-25, Typ: BORE

Artikel-Nr.: 499315 BORE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PG C 3-350-25
Verpackung lose
Energieversorgung keine Energieversorgung
Länge Taster 3
Anzahl Taster 1
Inhalt Einzelteil
Produktart Taster
mit Messuhr nein
mit Messscheiben nein
mit Messnadeln nein
mit Messbolzen nein
mit Taster ja
Messwert max. 3,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499315 BORE
EAN / GTIN 2050002079861
Herstellernummer 6850011
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Tastelement für Konturmessplatz CD 140 AG 11.

Verwendung:

Tastelement für Messungen in kleinen Bohrungen bis ⌀ 3,5 mm.

Passend für:

MarSurf CD 140 AG 11, Nr. 499301
MarSurf CD 140 AF, Nr. 499299