{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gesamthöhe des Tastelementes an der Tastspitze | 33 mm | |
| Tastspitzenradius | 25 µm | |
| Werkstoff Spitze | Hartmetall | |
| Produktart | Taster |
| Artikelnummer | 499314 STANDARD | |
| EAN / GTIN | 2050002079854 | |
| Herstellernummer | 6850012 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |