• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tastatur-Interface USB, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 1

Artikel-Nr.: 498959 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Digimatic-Eingänge 1
Anschluss Kabel Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (messmittelspezifisch - auf Anfrage)
Funkadapter Mahr i-wi; STEINWALD BT
Anschluss Fußtaster ja
maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte 1
Data-Taste ja
Produktart Tastatur-Interface

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498959 1
EAN / GTIN 2050001659149
Hersteller/verantwortliche Person Steinwald Datentechnik GmbH., Oskar-Loew-Straße 12, 92637 MARKTREDWITZ, Deutschland, www.steinwald.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Die Datenübernahme kann durch optionalen Fußtaster oder die Data-Taste am Messmittel erfolgen. Über integriertes Geräte-Setup Parametrierung von Messwertabschluss- und Dezimalzeichen sowie Ablauf- und zeitgesteuerte Erfassung.

Verwendung:

Tastaturinterface zum direkten Einlesen der Daten in eine beliebige Anwendersoftware z. B. Microsoft Excel.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498905. Funkadapter auf Anfrage.

Hinweis:

Ausführungen mit bis zu 16 Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.