Interfaz de teclado USB, Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables: 1

Número de artículo: 498959 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad máxima de instrumentos de medición conectables Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión del interruptor de pedal sí
Cable de conexión con tecla de datos sí
Número de medidores conectables máx. 1
Cantidad de entradas Digimatic 1
Apoyo pulpejo no
Conexión del cable Opto-RS; POWER; PROXIMITY; RS232
Conexión por radio sí
Radioadaptador Mahr i-wi; STEINWALD BT
Tipo de producto Teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 498959 1
EAN / GTIN 2050001659149
Número del fabricante SINGLE M1-K INCL. KABEL
Fabricante/responsable Steinwald Datentechnik GmbH., Oskar-Loew-Straße 12, 92637 Marktredwitz, Deutschland, www.steinwald.com

Descripción

Ejecución:

Para la conexión de instrumentos de medición a un PC a través de la interfaz USB (HID). La transmisión de datos puede realizarse mediante un interruptor de pedal opcional o la tecla de datos del medio de medición. Mediante la parametrización de la configuración del aparato integrado del signo de finalización del valor medido y del decimal, así como la adquisición controlada por secuencia y tiempo.

Aplicación:

Interfaz de teclado para almacenar los datos en cualquier software de aplicación, p. ej., Microsoft Excel.

Volumen de suministro:

Incluye cable USB para la conexión al PC.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498905. Adaptadores inalámbricos bajo petición.

Nota:

Versiones con hasta 16 posibilidades de conexión disponibles a petición.