• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tangentbordsgränssnitt USB, maximalt antal mätinstrument som kan anslutas: 1

Art-nr.: 498959 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt antal mätinstrument som kan anslutas Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal Digimatic-ingångar 1
Anslutning kabel Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (mätinstrumentspecifikt - på förfrågan)
Trådlös adapter Mahr i-wi; STEINWALD BT
Anslutning fotkontakt ja
maximalt antal mätinstrument som kan anslutas 1
Dataknapp Ja
Produktslag Tangentbordsgränssnitt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 498959 1
EAN/GTIN 2050001659149
Tillverkare/ansvarig person Steinwald Datentechnik GmbH., Oskar-Loew-Straße 12, 92637 MARKTREDWITZ, Deutschland, www.steinwald.com

Benämning

Utförande:

För anslutning av mätinstrument till en dator via USB-gränssnitt (HID). Datalagringen kan ske via en fotkontakt (tillval) eller med dataknappen på mätinstrumentet. Via apparatens integrerade installationsprogram kan parametrisering av mätvärdesavslutnings- och decimaltecken samt förlopps- och tidstyrd bestämning göras.

Användningsdata:

Tangentbordsgränssnitt för direkt inläsning av data till ett valfritt applikationsprogram, t.ex. Microsoft Excel.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-kabel för direkt anslutning till PC.

Specialtillbehör:

Fotkontakt nr 498905. Trådlösa adaptrar på förfrågan.

Anmärkning:

Utföranden med upp till 16 anslutningsmöjligheterlevereras på begäran.