Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rauheits-Messgerät, Typ: PS1

Artikel-Nr.: 498845 PS1

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498845 PS1
Herstellernummer 6910210
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheitsmessgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation nach dem Tastschnittverfahren. Mit integriertem Kalibriernormal. Automatische Cut-off-Wahl. Speicherplatz für 15 Profile und bis zu 20000 Messwerten. Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562). Bis zu 5 Einzelmessstrecken wählbar.

Ausführung - Bild:

Direkt anwählbare Kenngrößen
Ra, Rz.
Frei programmierbare Taste.
Direkter Zugriff auf eine von 30 Kenngröße Ihrer Wahl.
USB-Schnittselle
PS1 wird ohne Treiber erkannt.
Start-Taste, rechts und links.
Einfache Bedienung für Links- und Rechtshänder.
Taster (2 µm) mit abnehmbarem Tasterschutz.
Sie messen normgerecht mit 0,7 mN Messkraft.
Integriertes Kalibriernormal.
Kein externes Kalibriernormal erforderlich (Patent angemeldet).
Großes Display.
Alle Informationen auf einen Blick.

Vorteil:

  • Fehlerfreie Bedienung durch normgerechte Einstellungen.
  • Einschalten und sofort messen − intuitiv ohne Schulung.
  • 3 Parameter direkt mit einem Tastendruck, 25 Kenngrößen integriert.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit, Standardtaster Nr. 499004 Gr. 6−350, Raunormal inklusive Werkskalibrierschein, Höhenverstellung, Tasterschutz, Ladegerät / Netzadapter, Bedienungsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen und Gürtelbefestigung, Mini-USB-Kabel.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004, Tasterverlängerung Nr. 499008.