• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clog, schwarz, Königsblau, Gr. 40, GX 390 ESD, SB, W10

Artikel-Nr.: 49800-40
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
GX 390 ESD
Herstellerbezeichnung
GX 390 ESD
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Farbe
blau; schwarz
Größe EU
40
Weite
extra breit
Geschlecht
Damen
Norm
EN 61340; EN ISO 20345
Rutschhemmung
ja
Zehenschutzkappe
ja
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle
ja
Schutzklasse
SB
Eigenschaft Schuh
gedämpfte Sohle (Reboundsohle); gefüttert
Material Innenfutter
Textil
Produktart
Clogs

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 49800-40
EAN / GTIN 4043692009391
Herstellernummer 49800-40
L-Nummer L01875 102043
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • GX 390 ESD - SB - W10 - Gr.40
  • Clog
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU Light Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • MPU-Rebound-System
  • Damenmodell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit