Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mobiles Härteprüfgerät alphaDUR II (ohne Sonde)

Artikel-Nr.: 495042

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer 8 h
Herstellerbezeichnung AD-11-102
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Bedienung manuell
Produktart Härteprüfgerät
Länge gesamt 198 mm
Breite gesamt 160 mm
Höhe gesamt 78 mm
Gewicht 1,4 kg
Norm ASTM A 1038; DIN 50156; DIN 50159-1
Prüfprotokoll ja
Schnittstelle RS232C; USB
mit Display ja
Display-Art LCD
Messwertspeicherung ja
Anzahl Speicherplatz-Werte 500 000 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495042
EAN / GTIN 2050001659675
Herstellernummer AD-11-102
Hersteller/verantwortliche Person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Beschreibung

Ausführung:

An das mobile UCI-Prüfgerät alphaDUR II können Prüfsonden entsprechend DIN 50159-1 Ausgabe 2008-10, ASTM A 1038 und VDI- / VDE-Richtlinie 2616, sowie Rückprall-Schlaggeräte Typ D nach DIN 50156 und ASTM A956 angeschlossen werden. Die Messung des Eindrucks erfolgt unter Prüflast. Die Prüflast der angeschlossenen Sonden wird automatisch erkannt. Einfache Menüführung durch großes, hochauflösendes Farbdisplay. Speicherung von 50 Werkstoffkalibrierungen und bis zu 500000 Messdaten mit Datum, Uhrzeit, Werkstoff und Bewertung. Auswertungen mit mehreren Statistikfunktionen.

Verwendung:

Für den mobilen Einsatz (Akkubetrieb ca. 8 h) und auch für die schnelle Härteprüfung in der Produktion und im Wareneingang an allen metallischen Werkstoffen.

Lieferumfang:

Grundgerät mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku, Netz- / Ladegerät, Sondenkabel, Transportkoffer. Bedienungsanleitung auf USB-Stick. (Zur Messung ist zusätzlich eine entsprechende Sonde Nr. 495043 notwendig.)

Sonderzubehör:

Sonde Nr. 495043.
Tragetasche, Sondengriff. UCI-Härtevergleichsplatten in unterschiedlichen Abmessungen inklusive ISO/ASTM-Zertifikat auf Anfrage.