Digitales Härteprüfgerät Shore D, Typ: D

Artikel-Nr.: 495004 D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 94,20 € /Stk.
  • 105,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfverfahren Shore D
Herstellerbezeichnung 30-210
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Härteprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495004 D
EAN / GTIN 2050001672049
Hersteller/verantwortliche Person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Beschreibung

Ausführung:

Shore Härteprüfer zur Bestimmung der Härte nach Shore A oder D gemäß DIN ISO 7619-1 (ersetzt DIN 53505) und ASTM D 2240. Robustes, handliches Aluminiumgehäuse.
Kontraststarkes, helles LED-Grafikdisplay. Speicher für 100 Messwerte mit Datum und Uhrzeit. USB-Schnittstelle für PC und Ladegerät.

Verwendung:

Shore D: Hartgummi, harte Kunststoffmaterialien, Acrylglas, Resopal, steife Thermoplaste, Vinyl-Platten, Polystyrol, Druckwalzen.

Sonderzubehör:

Prüfständer Nr. 495016. Testblöcke zur Überprüfung auf Anfrage.
Ergänzungsgewicht Nr. 495018.
Software zur Erstellung von Prüfprotokollen, Statistiken und Grafiken auf Anfrage.