Präzisionsschraubstock, Backenbreite A: 15mm

Artikel-Nr.: 494480 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 15 mm
maximaler Spannbereich b 14,5 mm
Backenhöhe C 6 mm
Gesamtlänge a 50 mm
Gesamtbreite B 15 mm
Gesamthöhe c 15 mm
Werkstoff Schraubstock Messing hartverchromt
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494480 15
EAN / GTIN 4045197525406
Herstellernummer 494480 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsschraubstock in hartverchromter (Messing) bzw. eloxierter (Aluminium) Ausführung. Ideal für den Einsatz bei kleinen Teilen, z. B. auf Mikroskopen und Profilprojektoren oder mit Rauheitsmessgeräten. Winkelgenauigkeit 0,04 mm, auswechselbare Spannbacken aus gehärtetem, rostfreien Stahl sowie Kunststoff. Feste Spannbacken mit Prismen für zylindrische Teile. Das zusätzliche Prisma auf der festen Spannbacke sowie die Spannnuten auf den Längsseiten erhöhen die Einsatzmöglichkeiten.

Hinweis:

Auf Anfrage auch als Inox Variante (rostfrei) verfügbar.