Aufbauset, Typ: D

Artikel-Nr.: 494471 D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenspann-⌀ 17 mm - 50 mm
Außenspann-⌀ 0 mm - 55 mm
Produktart Spannset

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Herstellernummer 269983 / AUFBAUSET 3
Hersteller/verantwortliche Person dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Beschreibung

Ausführung:

Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.
Horizontale und vertikale Montage auf Zahnschiene (exkl. Befestigungsset Nr. 494475).
Dreibacken-Handspannfutter zum Innen- und Außenspannen von rotationssymmetrischen Teilen. Werkzeuglos umkehrbare Backen.

Lieferumfang:

Inklusive 3 steckbare Zylinderstifte zum Spannen von Kleinteilen, zum erhöhten Spannen von Kleinteilen außerhalb der Backen für vollständige Zugänglichkeit.