• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPT2-121C FUEL Akku-Gewindeschneidkluppe

Artikel-Nr.: 4933478597
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
Produktart Radialpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478597
EAN / GTIN 4058546347901
Herstellernummer 4933478597
L-Nummer L00800 1864

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die weltweit erste 18V 2″ Gewindeschneidkluppe, welche mit den Schneidköpfen der marktgängigen Wettbewerber kompatibel ist
  • Schneidet Gewinde in Rohre von 1/8˝ bis 2˝
  • Die weltweit erste Gewindeschneidkluppe mit der AUTO-STOP™ Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
  • Kompatibel mit Ridgid 12-R, mit Adapterkit FPT2AK-RI auch mit Ridgid 11-R, mit Adapterkit FPT2AK-RE auch mit Rems Quick Change, mit Adapterkit FPT2AK-RO auch mit Rothenberger SUPER CUT
  • Verschiedene Geschwindigkeitsstufen für ein optimales Schnitt- und Geschwindigkeitsergebnis Stufe 0-29 (min⁻¹) geeignet für 1-1/4˝ - 2˝ 2
  • Stufe 0-41 (min⁻¹) geeignet für 1/8˝ - 1˝
  • Akkulaufzeit für den ganzen Arbeitstag
  • Mit einer Akkuladung eines M18™ 12.0 Ah Akkus über 25 2˝ oder über 60 1/2˝ Gewinde schneiden
  • Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 11.3 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 11.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 29/ 0 - 41
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 29
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 41
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • Produktvariante: M18 FPT2-121C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Griff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör