Draadloze brandstofkraan M18FPT2-121C

Artikelnummer: 4933478597
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
Producttype Radiaalpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478597
EAN/GTIN 4058546347901
Nummer fabrikant 4933478597
L-nummer L00800 1864

Omschrijving

Omschrijving:

  • AUTO-STOP® technologie detecteert wanneer de buis buigt en schakelt het gereedschap uit voor maximale bescherming van de gebruiker
  • Het ontwerp met twee handgrepen elimineert de noodzaak voor handmatig ingrijpen in de gereedschapskop voor of tijdens het gebruik
  • ONE-KEY® compatibel
  • De eerste 18V 2″ draadsnijmachine ter wereld die compatibel is met concurrerende gereedschapskoppen
  • Snijdt schroefdraad in buizen van 1/8 tot 2
  • De eerste kraan ter wereld met AUTO-STOP® technologie, die voelt wanneer de buis buigt en het gereedschap uitschakelt voor maximale bescherming van de gebruiker
  • Compatibel met Ridgid 12-R, met adapterset FPT2AK-RI ook met Ridgid 11-R, met adapterset FPT2AK-RE ook met Rems Quick Change, met adapterset FPT2AK-RO ook met Rothenberger SUPER CUT
  • Verschillende toerentalniveaus voor optimale zaag- en toerentalresultaten
  • 1e trap 0-29 (min-11) geschikt voor 1-1/4 - 2 2e trap 0-41 (min-11) geschikt voor 1/8 - 1
  • Batterijduur voor de hele werkdag
  • Met één acculading van een M18® 12,0 Ah accu, kunt u meer dan 25 2 of meer dan 60 1/2 draadsnijden
  • De tweehandige handgreep maakt handmatig ingrijpen in de gereedschapskop voor of tijdens de bewerking overbodig
  • Met vier exclusieve Milwaukee technologieën: de borstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® accupack, REDLINK PLUS® elektronica en ONE-KEY® - voor maximaal vermogen, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel accuplatform: compatibel met alle MILWAUKEE™ M18® accu's

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M18 HB12
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 12,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/batterijen: 1
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 11,3 (M18 HB12)
  • Gewicht met accupack: 11,3
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Onbelast toerental [min_1]: 0 - 29/ 0 - 41
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 29
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 41
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • Productvariant: M18 FPT2-121C
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 x handgreep

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires