• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12JSSP-0 Akku-Lautsprecher

Artikel-Nr.: 4933448380
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
Artikelnummer 4933448380
EAN / GTIN 4002395262892
Herstellernummer 4933448380
L-Nummer L00820 355

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bluetooth® Baustellenlautsprecher
  • Drahtlose Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 10 m
  • Lauter, klarer Sound in jeder Lautstärke
  • Premium-Lautsprecher mit Bass-Port
  • Wasser- und staubgeschützt, ideal für den Baustelleneinsatz
  • Robustes Design
  • 2.1-USB-Ladeanschluss für mobile Endgeräte
  • Bis zu 25 Std
  • Laufzeit mit einem M12™-4,0-Ah-Akku
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 0.5
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.70 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.70
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 JSSP-0
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör