M12JSSP-0 Akkumulátoros hangszóró

Cikkszám: 4933448380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933448380
EAN / GTIN 4002395262892
Gyártó száma 4933448380
L-szám L00820 355

Leírás

Leírás:

  • Bluetooth® építkezési hangszóró
  • Vezeték nélküli zenelejátszás MP3-lejátszón, okostelefonon vagy táblagépen keresztül 10 m hatótávolsággal
  • Lehangos, tiszta hangzás bármilyen hangerőn
  • Premium hangszóró basszusreflexporttal
  • Víz- Porvédett, ideális az építkezéseken való használathoz
  • Rugalmas kialakítás
  • 2. 1-USB töltőport a mobileszközökhöz
  • Még 25 óra
  • Futási idő M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Beépített akkumulátor: Nincs benne akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk száma: 0
  • Akkutípus: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Szállítás: dobozban
  • Súly [kg]: 0. 5
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,70 (M12 B2)
  • Súly akkumulátorral: 0,70
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Tartó tartozék: Nem
  • Termékváltozat: M12 JSSP-0
  • Feszültség [V]: 12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok