• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12PCG/600A-201B Akku-Kartuschenpresse

Artikel-Nr.: 4933441670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Verpackung Tasche
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Kartuschenpresse
Auspressdruck max. 182
Gewicht 1,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933441670
EAN / GTIN 4002395001897
Herstellernummer 4933441670
L-Nummer L00800 98
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Descripción:

  • Más de 1780N de fuerza
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
  • Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
  • Dial de control con 6 ajustes para ajustar el flujo del material
  • Su diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del cartucho
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador del nivel de carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,9
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Variante del producto: M12 PCG/600A-201B
  • Voltaje [V]: 12
  • Características estándar: soporte para bolsa de papel de aluminio de 600 ml, barra de empuje

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, soporte de bolsa de papel de aluminio de 600 ml, varilla de empuje, bolsa de transporte