M12PCG/600A-201B snoerloze cartridgepers

Artikelnummer: 4933441670
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
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441670
EAN/GTIN 4002395001897
Nummer fabrikant 4933441670
L-nummer L00800 98

Omschrijving

Omschrijving:

  • Anti-druppelfunctie
  • 6 snelheidsinstellingen
  • Laadindicator accu
  • Uitwerpdruk tot 182 kg
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Geoptimaliseerd voor alle gangbare lijmen en kitten
  • Geautomatiseerd voor alle gangbare lijmen en kitten
  • Geautomatiseerd voor alle gangbare lijmen en kitten
  • Geautomatiseerd voor alle gangbare lijmen en kitten
  • Geautomatiseerd voor alle gangbare lijmen en kitten
  • Geoptimaliseerd voor alle gangbare lijmen en kitten
  • en kitten
  • Automatische terugloop van de aandrukstang voorkomt druipen
  • Elektronische regeling van de perssnelheid via een stelwiel
  • Integreerde doorn voor het doorboren van verlijmde patroonopeningen
  • Eencellige bewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
  • Batterijlaadindicatie
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ M12 productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 1 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accu's: 1
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,9
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Productvariant: M12 PCG/600A-201B
  • Voltage [V]: 12
  • Standaardfuncties: 600 ml aluminiumfoliezakhouder, duwstang

Levering:

1 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader C12 C, 600 ml aluminiumfoliezakhouder, duwstang, transporttas

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires