{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form Backen/ Maul | spitz | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt; abgewinkelt | |
| Ausführung Backen/ Maul | extra schlank | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet; geschmiedet | |
| Länge gesamt | 127 mm | |
| Gewicht gesamt | 60 g |
| Artikelnummer | 4932499024 | |
| EAN / GTIN | 4058546528935 | |
| Herstellernummer | 4932499024 | |
| L-Nummer | L01870 118658 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |