Mini-alicates de corte lateral

Número de artículo: 4932499024
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca acodadas; acodadas
Versión mordaza/boca Extrafino/a
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Función de corte
Material Acero
Superficie templado
Procedimiento de fabricación Con forjado; Material endurecido
Longitud total 127 mm
Peso total 60 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932499024
EAN / GTIN 4058546528935
Número del fabricante 4932499024
Número L L01870 118658
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Cabezal angulado para un mejor acceso en espacios reducidos;Cuchillas templadas por inducción para cortes precisos y continuos de cables finos y bridas;Mango con muelle de apertura para trabajar de forma eficiente y sin fatiga;Protección anticorrosión para una vida útil más larga;Mango ergonómico para trabajar sin fatiga

Característica:

  • Peso: 60 g
  • Longitud: 127 mm