• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Abisolierzange

Artikel-Nr.: 4932498268
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498268
EAN / GTIN 4058546521370
Herstellernummer 4932498268
L-Nummer L01870 119011
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vollautomatische, selbsteinstellende Abisolierzange für alle gängigen mehradrigen- und Massivleiter von 0,2 mm² bis 16 mm²
  • Einstellbarer Längenanschlag von 5 mm bis 25 mm für wiederholgenaues Arbeiten
  • Integrierte Kabelschere zum Schneiden von Cu und AI Drähten bis 3 mm
  • Besonders schlanker Arbeitskopf für idealen Zugang in enge Bauräume
  • Mehrkomponenten Design für angenehme Haptik und ideale Kraftübertragung
  • Verriegelungsmechanismus für sicheren und platzsparenden Transport
  • Integriertes Namensfeld zur Individualisierung
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer MILWAUKEE® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe

Merkmal:

  • Inhalt: 1
  • Kabeldurchmesser: 0.2 - 16 mm²
  • Längenanschlag: 5 - 25 mm
  • Schneidwerte in Al- und Cu-Kabel: 3 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb