Automatické odizolovací kleště

Artiklové číslo: 4932498268
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
Katalogové číslo 4932498268
EAN / GTIN 4058546521370
Číslo výrobce 4932498268
L-číslo L01870 119011
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Plně automatický, samonastavovací odizolovač vodičů pro všechny standardní vícežilové a plné vodiče od 0,2 mm² do 16 mm².
  • Nastavitelný délkový doraz od 5 mm do 25 mm pro opakovatelnou práci
  • Integrované nůžky na kabely pro stříhání měděných a hliníkových vodičů do 3 mm
  • Obzvláště štíhlá pracovní hlava pro ideální přístup v těsných montážních prostorech
  • Vícesložková konstrukce pro příjemný pocit a ideální přenos výkonu
  • Uzamykací mechanismus pro bezpečnou a prostorově úspornou přepravu
  • Integrované pole jména pro individualizaci
  • Děrovaný pro snadné připevnění k zámku nářadí MILWAUKEE® při práci ve výšce

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • Průměr kabelu: 0,2 – 16 mm²
  • Délkový doraz: 5 - 25 mm
  • Řezná síla v kabelech z hliníku a mědi: 3 mm