• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermosflasche 1065 ml schwarz

Artikel-Nr.: 4932493468
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493468
EAN / GTIN 4058546483395
Herstellernummer 4932493468
L-Nummer L01870 118308
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelwandige Vakuumisolierung für ganztägige Hitze- und Kältespeicherung
  • 18/8-Edelstahl für lange Haltbarkeit
  • Spülmaschinenfest
  • Deckel sind mit allen PACKOUT™ Thermosflaschen kompatibel
  • Dreh- Verriegelungsmechanismus für die Verbindung mit allen PACKOUT™ Komponenten
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems

Merkmal:

  • Durchmesser: 100 mm
  • Höhe: 318 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb