PACKOUT BORRACCIA NERA1065 ml

Número de artículo: 4932493468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932493468
EAN / GTIN 4058546483395
Número del fabricante 4932493468
Número L L01870 118308
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Aislamiento de vacío de doble pared para almacenamiento de calor y frío durante todo el día
  • 18/8-acero inoxidable para una larga durabilidad
  • Caja fuerte con lavavajillas
  • Los tapa son compatibles con todas las botellas termoeléctricas PACKOUT™
  • Mecanismo de bloqueo torneado para la conexión a todos los componentes PACKOUT™
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™

Característica:

  • Diámetro: 100 mm
  • Altura: 318 mm