• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tri-Lobe VDE Screwdriver PH Set -7 teile

Artikel-Nr.: 4932478739
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932478739
EAN / GTIN 4058546360214
Herstellernummer 4932478739
L-Nummer L01850 976
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geprüft bis zu 10.000 V und garantiert bis zu 1.000 V
  • Schlanker Durchmesser für den Zugang zu Anwendungen in engen Räumen
  • Komfortabler dreiseitiger Griff, optimiert für maximalen Benutzerkomfort und Anwendungen mit hohem Drehmoment
  • Lasergravur auf der Oberseite zur schnellen Identifizierung des Musters
  • 3-seitiges Anti-Roll-Design für bessere Kraftübertragung
  • Bohrung zur Befestigung des Schraubendrehers an Sicherheitsschnüren

Merkmal:

  • Inhalt: SL2,5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 und Spannungsprüfer

Lieferumfang:

SL2,5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 und Spannungsprüfer