Jeu de tournevis VDE tri-lobes PH -7 pièces

Réf.: 4932478739
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932478739
EAN / GTIN 4058546360214
Réf. fabricant 4932478739
Article hors catalogue L00800 3220

Description

Description:

  • Testé jusqu'à 10 000 V et garanti jusqu'à 1 000 V
  • Diamètre étroit pour accéder aux applications dans les espaces restreints
  • Poignée confortable à trois côtés, optimisée pour un confort d'utilisation maximal et des applications à couple élevé
  • Gravure laser sur le dessus pour une identification rapide du modèle
  • Conception antiroulis sur 3 côtés pour un meilleur transfert de puissance
  • Trou pour fixer le tournevis aux lacets de sécurité

Caractéristique(s):

  • Contenu : SL2,5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 et testeur de tension